ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-044 PRESA BNC A CRIMP.MIL UG1798 X RG59/U - 81-044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - BNC
Anschlussart - Crimp/Löt
Packung
1 ST
EAN
8017443042841
Artikelnummer
ALP81-044
Herstellernummer
81-044
Hersteller
ALP
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Anschlussart:
Crimp/Löt
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: BNC Foglio tecnico: UG1798 Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo:Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Dim. A: 3.2mm Dim. B: 0.75mm