Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-042 PRESA BNC A CRIMP.MIL UG1794 X RG58/U - 81-042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Anschlussart - Crimp/Löt

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443042834

Artikelnummer

ALP81-042

Herstellernummer

81-042

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Buchse (Jack)

Anschlussart:

Crimp/Löt

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: BNC Foglio tecnico: UG1794 Orientamento: Dritto Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 50ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Dim. A: 4.5mm Dim. B: 1mm