Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-032 PRESA BNC PANN A SALD UG1094/U - 81-032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Buchse (Jack)

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443042810

Artikelnummer

ALP81-032

Herstellernummer

81-032

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Buchse (Jack)


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG1094/U
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare