ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-140/1 SPINA BNC A GRAFFARE CAP.PLAS.X RG59/U - 80-140/1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - BNC
Packung
10 ST
EAN
8017443678262
Artikelnummer
ALP80-140/1
Herstellernummer
80-140/1
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp:
BNC
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°
Per cavo: Coax
Adatto per cavo RG: RG58
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite


