Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-112/1 SPINA BNC A CRIMPARE MIL UG 1789 RG-59/U - 80-112/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Stecker

  • Anschlussart - Crimp/Löt

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443042704

Artikelnummer

ALP80-112/1

Herstellernummer

80-112/1

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Crimp/Löt

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: BNC Foglio tecnico: UG260 Orientamento: Dritto Qualità: HQ Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 6mm