ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-109 SPINA CRIMPARE BNC PER CAVO MINICOAX 3MM - 80-109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - BNC
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8017443042674
Artikelnummer
ALP80-109
Herstellernummer
80-109
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp:
BNC
Ausführung:
Stecker
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG 88/174
Orientamento: Dritto
Qualità: HQ
Per cavo: Mini Coax
Adatto per cavo RG: WTR700
Adatto per: RG174
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio: Volante
Diametro cavo nom: ø3mm
Si consiglia si saldare il pin centrale


