Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-109/3 SPINA BNC A CRIMPARE PER CAVO 4.2 MM - 80-109/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - BNC

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443632561

Artikelnummer

ALP80-109/3

Herstellernummer

80-109/3

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

BNC

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: BNC Orientamento: Dritto Qualità: HQ ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 3.6mm Si consiglia si saldare il pin centrale