Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-012/1 SPINA BNC A SALD.MIL UG 88 X RG-58/U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Anschlussart - Crimp/Löt

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443042599

Artikelnummer

ALP80-012/1

Herstellernummer

80-012/1

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Stecker (Plug)

Anschlussart:

Crimp/Löt

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: BNC Foglio tecnico: UG88 Orientamento: Dritto Qualità: HQ Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 50ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare o crimpare Terminazione: serraggio a vite Montaggio connettore: volante