ALPHA ELETTRONICA SR - ALP70-320/2 ADAT AUDIO DA SP 6.3 MONO A2 PR RCA - 70-320/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 2 - Cinch
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - ja
Packung
20 ST
EAN
8017443563643
Artikelnummer
ALP70-320/2
Herstellernummer
70-320/2
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
Cinch
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
ja
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: Jack Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono Tipo Connettore B: RCA Genere B: Presa Tipo Connettore B: 2x Presa RCA ** Caratteristiche Elettriche** Schermatura: si ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Lunghezza Cavetto: 2cm


