ALPHA ELETTRONICA SR - ALP70-310 ADAT AUDIO DA SP 6.3MONO A PR 3.5MONO - 70-310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - ja
Packung
20 ST
EAN
8017443042087
Artikelnummer
ALP70-310
Herstellernummer
70-310
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
ja
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: Jack Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm Mono Tipo Connettore B: Jack Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Mono ** CaratteristicheElettriche ** Schermatura: si ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Lunghezza Cavetto: 2cm


