ALPHA ELETTRONICA SR - ALP7-1 Shielded DIN 41524 plug - 6-pole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - Diodenstecker
Ausführung - Male (Stecker)
Packung
20 ST
EAN
8017443034433
Artikelnummer
ALP7-1
Herstellernummer
7-1
Hersteller
ALP
Anschluss:
Diodenstecker
Ausführung:
Male (Stecker)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: DIN Norma di riferimento: DIN 45322 Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 6 Adatto per: 8-1 ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: termoplastico Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 6mm






