ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579/42 ADATT. HDMI A FEM. - HDMI MICRO D MASC. - 64-579/42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443614208
Artikelnummer
ALP64-579/42
Herstellernummer
64-579/42
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore A: Micro HDMI® tipo D Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina Micro HDMI® tipo D Tipo Connettore B: HDMI® Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa HDMI® ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone


