ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579/40 ADATT. HDMI MICRO D FEM.-HDMI A MASCHIO - 64-579/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443614192
Artikelnummer
ALP64-579/40
Herstellernummer
64-579/40
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore A: HDMI® Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina HDMI® Tipo Connettore B: Micro HDMI® Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa Micro HDMI® ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone








