ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579/20SN ADATT.HDMI PLAS PR/PR 90HDMI SNODATO - 64-579/20SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443579125
Artikelnummer
ALP64-579/20SN
Herstellernummer
64-579/20SN
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: HDMI® Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa HDMI® Tipo Connettore B: HDMI® Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa HDMI® ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone


