ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579/04B ADATT. HDMI SP. ANG.ORIZZ.-PRESA 0.20... - 64-579/04B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443636798
Artikelnummer
ALP64-579/04B
Herstellernummer
64-579/04B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Colore: Nero Orientamento: 90° Tipo Connettore A: HDMI® Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina HDMI® Tipo Connettore B: HDMI® Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa HDMI® ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Lunghezza Cavetto: 20cm


