ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-529CNP ADATT.SP. USBC PRESA USBC PAN.NERO 30CM - 64-529CNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
8017443670921
Artikelnummer
ALP64-529CNP
Herstellernummer
64-529CNP
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Geschirmt:
ja
Fissaggio: a pannello Spessore pannello: 1-8mm Diametro foro: ø22mm ** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Colore: Nero Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: Presa USB 3.1 tipo C Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa Presa USB 3.1 tipo C Tipo Connettore B: Spina USB 3.1 tipo C Genere B: Spina Tipo Connettore B: Spina Spina USB 3.1 tipo C ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza Cavetto: 30cm


