ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-527NP ADATT.PRESA USBA PRESA USBA PAN.NERO - 64-527NP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443669833
Artikelnummer
ALP64-527NP
Herstellernummer
64-527NP
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
Fissaggio: a pannello Spessore pannello: 1-8mm Diametro foro: ø22mm ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: USB tipo A Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa USB tipo A ø31.5mm Tipo Connettore B: USB tipo A Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa USB tipo A ø22mm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Plastico La presa viene definita IP65 esclusivamente installando la cover opzionale "P-CAPN". In caso di mancata installazione di tale cover il grado di protezione è IP20.


