ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-527CNP ADATT.SP.USBA-PR.USBA PAN. NERO 30CM - 64-527CNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
8017443670914
Artikelnummer
ALP64-527CNP
Herstellernummer
64-527CNP
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Geschirmt:
ja
Fissaggio: a pannello Spessore pannello: 1-8mm Diametro foro: ø22mm ** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Colore: Nero Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: Presa USB 2.0 tipo A Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa Presa USB 2.0 tipo A Tipo Connettore B: Spina USB 2.0 tipo A Genere B: Spina Tipo Connettore B: Spina Spina USB 2.0 tipo A ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza Cavetto: 30cm


