Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-526 ADATT.PRESA USB A PRESA USB A - 64-526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443536272

Artikelnummer

ALP64-526

Herstellernummer

64-526

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: USB tipo A Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa USB tipo A Tipo Connettore B: USB tipo A Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa USB tipo A ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone