Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-524 ADATT.SPINA USB A PRESA USB B - 64-524

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-524 ADATT.SPINA USB A PRESA USB B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443536265

Artikelnummer

ALP64-524

Herstellernummer

64-524

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: USB tipo A Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina USB tipo A Tipo Connettore B: USB tipo B Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa USB tipo B ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone