ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-522 ADATT.SPINA USB A SPINA USB A - 64-522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443536258
Artikelnummer
ALP64-522
Herstellernummer
64-522
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Geschirmt:
nein
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: USB tipo A Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina USB tipo A Tipo Connettore B: USB tipo A Genere B: Spina Tipo Connettore B: Spina USB tipo A ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone


