ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-308 ADATT 9 POLI DA M 9P. A PR MODUL 8 CONT - 64-308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443041660
Artikelnummer
ALP64-308
Herstellernummer
64-308
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: D Sub Genere A: Maschio Tipo Connettore A: Maschio D Sub 9 poli Tipo Connettore B: Modulare 8 contatti Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa Modulare 8 contatti ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: PVC Materiale Contatto: Ottone


