ALPHA ELETTRONICA SR - ALP63-037 PRESA VASCH SERIE D A SALDARE 37 POLI - 63-037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Polzahl - 37
Anschlussart - löten
Packung
10 ST
EAN
8017443041097
Artikelnummer
ALP63-037
Herstellernummer
63-037
Hersteller
ALP
Ausführung:
Buchse (Jack)
Polzahl:
37
Anschlussart:
löten
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 37 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante