Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP56 PRESA COASSIALE A 90 TV 9.5MM SCHERMATA - 56

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Anschlussart - Schraube

Packung

  • 25 ST

EAN

8017443532250

Artikelnummer

ALP56

Herstellernummer

56

Hersteller

ALP

Ausführung:

Buchse (Jack)

Anschlussart:

Schraube


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: IEC Ø9,5mm
Colore: Bianco
Orientamento: 90°
Qualità: HQ
Adatto per cavo RG: 59
Adatto per: Cavo coassiale

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Diametro cavo nom: ø6mm