ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-25-1 MORSETTO 5 POLI PASS. CON FORI FISSAGGIO - 542-25-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8017443663862
Artikelnummer
ALP542-25-1
Herstellernummer
542-25-1
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 5
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatti: Rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.08-4mm²


