ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-22 MORSETTO 2 POLI PASSANTE CON LEVE - 542-22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8017443652927
Artikelnummer
ALP542-22
Herstellernummer
542-22
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 2
AWG: 28-12
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatti: Rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.08-4mm²


