Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP54-6 PRESA COASSIALE TV 9.5MM SCHERMATA - 54-6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Anschlussart - Schraube

Packung

  • 50 ST

EAN

8017443040724

Artikelnummer

ALP54-6

Herstellernummer

54-6

Hersteller

ALP

Ausführung:

Buchse (Jack)

Anschlussart:

Schraube

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: IEC Ø9,5mm Colore: Bianco Orientamento: Dritto Qualità: HQ Adatto per cavo RG: 59 Adatto per: Cavo coassiale ** Caratteristiche Elettriche ** Impedenza: 75ohm ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Plastico Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro cavo nom: 6mm