ALPHA ELETTRONICA SR - ALP54-5/3 SPINA COASS.TV METALL.9.5MM CAVO D.6.... - 54-5/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Packung
25 ST
EAN
8017443583375
Artikelnummer
ALP54-5/3
Herstellernummer
54-5/3
Hersteller
ALP
Ausführung:
Buchse (Jack)
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Diametro cavo nom: ø6.8mm


