ALPHA ELETTRONICA SR - ALP54-5/1 PRESA COASS.TV.METALL.9.5MM CAVO D.5M... - 54-5/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Packung
25 ST
EAN
8017443583368
Artikelnummer
ALP54-5/1
Herstellernummer
54-5/1
Hersteller
ALP
Ausführung:
Buchse (Jack)
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Diametro cavo nom: ø5mm


