Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP53-5/3 SPINA COASS.TV METALL.9.5MM CAVO D.6.... - 53-5/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 25 ST

EAN

8017443583351

Artikelnummer

ALP53-5/3

Herstellernummer

53-5/3

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Diametro cavo nom: ø6.8mm