ALPHA ELETTRONICA SR - ALP53-5/1 SPINA COASS.TV METALL.9.5MM CAVO D.5M... - 53-5/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Packung
25 ST
EAN
8017443583344
Artikelnummer
ALP53-5/1
Herstellernummer
53-5/1
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Diametro cavo nom: ø5mm


