Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP53-2/1 SPINA COAX SCHERMATA TV 9.5MM - 53-2/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Anschlussart - Schraube

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443563971

Artikelnummer

ALP53-2/1

Herstellernummer

53-2/1

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraube


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite