ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-96-03 SCATOLA CON MORSETTI 3POLI 24A 450V I... - 44-96-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443649583
Artikelnummer
ALP44-96-03
Herstellernummer
44-96-03
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 3
Ingressi e uscite: 1+1
Numero totale vie: 2 vie
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliammide PA6,6
Terminazione: morsetto 3 poli a vite
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: ø9mm
Diametro cavo max: ø12mm
Per cavo: 9-12mm
Tipo Passacavo: 2 x M20
Grado di protezione: IP68
Formato Corpo: 2T
Coperchio: Coperchio separato
Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-9mm
Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø9-12mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C
Classe di infiammabilità: UL94V-0


