ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-94-03 CONNETTORE/GIUNTACAVO 3P IP68 CON LEVE - 44-94-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Nennstrom - 16 A
Polzahl - 3
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8017443654327
Artikelnummer
ALP44-94-03
Herstellernummer
44-94-03
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP68
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 3
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatti: Rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP68


