Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-92-03 CONNETTORE/GIUNTACAVO 3P IP68 CON LEVE - 44-92-03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443654297

Artikelnummer

ALP44-92-03

Herstellernummer

44-92-03

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 3 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatto: Rame Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.5-4mm² Grado di protezione: IP68