ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-91-T03C CONNETTORE/GIUNTACAVO A 3 VIE T 3POLI... - 44-91-T03C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Nennstrom - 24 A
Polzahl - 3
Nennspannung - 450 V
Packung
1 ST
EAN
8017443683563
Artikelnummer
ALP44-91-T03C
Herstellernummer
44-91-T03C
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP68
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
3
Nennspannung:
450 V
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 3
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA66
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: ø4mm
Diametro cavo max: ø8mm
Per cavo: 4-8mm
Tipo Passacavo: 3 x M20
Grado di protezione: IP68
Formato Corpo: T
Guarnizioni preinstallate: per cavi ø4-8mm
Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø6-11mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 105°C
Classe di infiammabilità: UL94V-0
Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm e 6-11mm


