Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-90-02 CONNETTORE/GIUNTACAVO 2POLI 17.5A 450... - 44-90-02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nennstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 2

  • Nennspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443674394

Artikelnummer

ALP44-90-02

Herstellernummer

44-90-02

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Nennstrom:

17.5 A

Polzahl:

2

Nennspannung:

450 V


Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 17.5A
Tensione max:450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatti: PP
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0.5-0.75mm²
Diametro cavo min: ø5mm
Diametro cavo max: ø7.5mm
Per cavo: 5-7.5mm
Tipo Passacavo: 2 x M16
Grado di protezione: IP68
Guarnizioni preinstallate: per caviø5-7,5mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-0