ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-80-03 CONNETTORE CAT.6A WATERPROOF - 44-80-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
8017443664333
Artikelnummer
ALP44-80-03
Herstellernummer
44-80-03
Hersteller
ALP
Farbe:
schwarz
Accoppiatore RJ45 Cat.6A Presa/Presa Schermata installabile con i cavi già intestati per la massima comodità, senza bisogno di saldature né attrezzatura specifica. Grazie a questo prodotto puoi installare la tua rete nelle condizioni più difficili: l'accoppiatore è waterproof IP67! Ideale per ambienti industriali e in situazioni esterne. ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Tipo Connettore A: RJ45 Cat.6A Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6A Tipo Connettore B: RJ45 Cat.6A Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6A ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: si ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon66 Adatto per cavo da ø4.5 - 7.5mm Supporto PoE 90W max


