Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-80-01 ACCOPPIATORE RJ45 CAT.5E PRESA/PRESA ... - 44-80-01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443664340

Artikelnummer

ALP44-80-01

Herstellernummer

44-80-01

Hersteller

ALP

Accoppiatore RJ45 Cat.5e Presa/Presa Schermata installabile con i cavi già intestati per la massima comodità, senza bisogno di saldature né attrezzatura specifica.
Grazie a questo prodotto puoi installare la tua rete nelle condizioni più difficili: l'accoppiatore è waterproof IP67!
Ideale per ambienti industriali e in situazioni esterne.

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero
Tipo Connettore A: RJ45 Cat.5e
Genere A: Presa
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.5e
Tipo Connettore B: RJ45 Cat.5e
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.5e

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon66

Adatto per cavo da ø4.5 - 7.5mm
Supporto PoE 90W max