Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-41 Spina volante SP13 quattro poli - 44-41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443593022

Artikelnummer

ALP44-41

Herstellernummer

44-41

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

4

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Orientamento: Dritto Nr. Poli: 4 Serie Fornitore: SP13 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 5A Tensione max: 200V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatto: Lega dirame dorata Tipo contatto: a saldare Terminazione: a saldare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 2mm² Diametro cavo min: 4mm Diametro cavo max: 6.5mm Grado di protezione: IP68 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -25/80°C