Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP360-032 PULS.INT EMERGENZA 19MM - 360-032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausschalter

  • Anschlussart - löten

  • Polzahl - 1-polig

  • Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443650299

Artikelnummer

ALP360-032

Herstellernummer

360-032

Hersteller

ALP

Ausführung:

Ausschalter

Anschlussart:

löten

Polzahl:

1-polig

Befestigungsart:

Befestigungsring/-mutter

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

5 A

Werkstoff:

Metall

Farbe des Bedienelements:

rot

Gehäusefarbe:

rot

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Rotondo Luminoso: no Colore: Rosso Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 3 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø19mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C