ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-080L-1 PULS.INT.1P ON/OFF SALD. ACCIAIO25MM ... - 330-080L-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Anschlussart - löten
Polzahl - 4-polig
Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8017443650428
Artikelnummer
ALP330-080L-1
Herstellernummer
330-080L-1
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Anschlussart:
löten
Polzahl:
4-polig
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Werkstoff:
Metall
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Luminoso: si Colore illuminazione: Rosso Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Lucido Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 4 Stato dei contatti: 2 x N.C. + 2 x N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 10 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø25mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C