ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078L-5 PULS.INT.1P ON/OFF SALD. ACCIAIO22MM BLU - 330-078L-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Anschlussart - löten
Polzahl - 2-polig
Befestigungsart - rasten
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8017443652323
Artikelnummer
ALP330-078L-5
Herstellernummer
330-078L-5
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Anschlussart:
löten
Polzahl:
2-polig
Befestigungsart:
rasten
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Werkstoff:
Metall
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: Piatto Luminoso: si Colore illuminazione: Blu Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Metallo Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPST Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 2 Stato dei contatti: N.C. + N.A. Tipo terminale: a saldare N. terminali: 6 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø22mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C


