ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-072L-1 PULS.INT.1P ON/OFF SALDARE SPORG. 16M...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Anschlussart - löten
Nennstrom - 5 A
Anzahl der Pole - 1-polig
Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter
Packung
1 ST
EAN
8017443650190
Artikelnummer
ALP330-072L-1
Herstellernummer
330-072L-1
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Anschlussart:
löten
Nennstrom:
5 A
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Metall
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Luminoso: si Colore illuminazione: Rosso Tensione illuminazione: 24Vac/dc Colore: Lucido Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 5 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø16mm Grado di protezione: IP65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C