ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-065L-1 PULS.INT.1P ON/OFF SALD.ACCIAIO 19MM ... - 330-065L-1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443650305
Artikelnummer
ALP330-065L-1
Herstellernummer
330-065L-1
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Interruttore
Comportamento: Bistabile
Forma dell'attuatore: In rilievo
Luminoso: si
Luce: Rosso
Tensione illuminazione: 24Vac/dc
Colore: Lucido
Tipi contatti: SPDT
Portata:5A@250Vac, 5A@36Vdc
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Terminali: 5 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Materiale corpo: Acciaio inox 304
Attuatore: Acciaio inox 304
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


