ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-051L INTERRUTTORE ANTIV. 19MM SPDT - 330-051L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Anschlussart - löten
Polzahl - 1-polig
Befestigungsart - rasten
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8017443650282
Artikelnummer
ALP330-051L
Herstellernummer
330-051L
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Anschlussart:
löten
Polzahl:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Werkstoff:
Metall
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Pulsante antivandalo Serie: Antivandalo Forma dell'attuatore: In rilievo Luminoso: no Colore: Lucido Materiale attuatore: Acciaio Tipi contatti: SPDT Portata: 5A@250Vac, 5A@36Vdc N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 3 Montaggio: a pannello Foro fissaggio: ø19mm Grado di protezione: ip65 Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


