ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-048 INT MIN BILANCERE 2P ON/-/OFF FASTON 4.8 - 320-048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 2-polig
Befestigungsart - rasten
Packung
10 ST
EAN
8017443602342
Artikelnummer
ALP320-048
Herstellernummer
320-048
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
2-polig
Befestigungsart:
rasten
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
rot


