ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-040 INT MIN BILANCERE 1P ON/-/OFF FASTON 4.8 - 320-040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1-polig
Befestigungsart - rasten
Packung
10 ST
EAN
8017443602304
Artikelnummer
ALP320-040
Herstellernummer
320-040
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1-polig
Befestigungsart:
rasten
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Bedienelements:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz


