Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-016 INT NOR BILANCERE 1P ON/-/OFF FASTON 6.3 - 320-016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausschalter

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anschlussart - sonstige

  • Nennstrom - 15 A

  • Polzahl - 1-polig

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443603196

Artikelnummer

ALP320-016

Herstellernummer

320-016

Hersteller

ALP

Ausführung:

Ausschalter

Bedienungsart:

Wippe

Anschlussart:

sonstige

Nennstrom:

15 A

Polzahl:

1-polig

Befestigungsart:

rasten

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe des Bedienelements:

rot

Gehäusefarbe:

rot

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Bilanciere Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Colore: Rosso Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: SPST Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac N. poli: 1 Stato dei contatti: ON/OFF Tipo terminale: faston 6,3 N. terminali: 2 Montaggio: Pannello a incastro Foro fissaggio: 10.6mm x 30.3mm