ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-012 INT NOR BILANCERE 2P ON/-/OFF FASTON 6.3 - 320-012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 2-polig
Befestigungsart - rasten
Packung
10 ST
EAN
8017443603172
Artikelnummer
ALP320-012
Herstellernummer
320-012
Hersteller
ALP
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
2-polig
Befestigungsart:
rasten
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
15 A
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Bedienelements:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz


